Beli cctv outdoor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  2. INTERLUC 312 CCTV Outdoor Colorvu Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp379.900

    INTERLUC 312 CCTV Outdoor Colorvu Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP ColorVu CMOS Sensor, 4 pcs White LED, Outdoor Bullet, 12 VDC, Smart LED
    atribut:
    • Color: White
    • Fixed / Varifocal Lens: Fixed Lens
  3. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  4. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  5. FILL-RITE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Oli)
    Mulai

    Rp1.299.900

    FILL-RITE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Oli)
    Deskripsi:
    Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • Discharge Tube Outlet ID (inch): 3/4
    • Discharge Tube Outlet OD (inch): 7/8
    • For Container Type: Drum
    • Max. Outlet Pressure (psi): 50
    • Maximum Head Pump (ft): 6
    • Power Source: Hand Operated
    • Pump Connection ID (inch): 2
    • Pump Connection OD (inch): 2-1/8
    • Runs Dry: Yes
    • Self Priming: Yes
    • Spout Connection Size (inch): 3/4
  6. HI-SHARP Network Camera Value Plus Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp5.599.900

    HI-SHARP Network Camera Value Plus Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Day/Night: True
    • Local Storage: Yes (Maxi 128G)
    • Multi-Streaming: Triple
    • Video Compression: H.265/H.264/MJPEG
  7. Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVR
    Mulai

    Rp1.599.900

    Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVR
    Deskripsi:
    full-channel motion detection 2.0 or2-ch false alarm filter, 4 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, H.265/H.265+ compression, 2-ch IP video input(up to 6-ch IP),1 SATA interface CH01-04:1920x1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, 260 1U case
  8. Melzer Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp1.199.900

    Melzer Gergaji Mesin
    atribut:
    • Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
    • Oil Mixing Ratio: 25:1
    • Idling Speed (rpm): 3000-3200
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
  9. Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  10. Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    58%
    Mulai

    Rp229.900

    Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Fixed Lens (mm): 2.8
    • Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
    • Maximum Power Consumption (W): 3.2
    • Power Supply (V DC): 12 ± 25%
  11. Hikvision Turbo HD 4 in 1 Entry Level Series Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp229.900

    Hikvision Turbo HD 4 in 1 Entry Level Series Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    2MP CMOS Sensor, 2pes EXIR LEDs, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet ICR, ICR, 0.02Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Full metal
    atribut:
    • Power Supply (V DC): 12
  12. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  13. Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Mulai

    Rp669.900

    Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.0
    • NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 130
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
    • Build in (°): No
    • Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Waterproof: Yes (IP65)
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  14. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  15. VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp709.900

    VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    VOZ LITHIUM BATTERY (LiFePO4) adalah Jenis Aki dengan Kualitas Terbaik dengan menggunakan Bahan Lithum (Li-ion) sehingga membuat Baterai mengisi daya lebih cepat, lebih tahan lama, memiliki kepadatan daya lebih tinggi dalam kemasan yang mudah dan ringan. Selain itu Battery Lithum menambahkan Smart Fitur untuk mempermudah pengguna.Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UP
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 3.2
  16. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  17. VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp2.899.900

    VOZ Lithium Car Battery LiFePO4 (Aki Mobil Litium)
    Deskripsi:
    VOZ lithium series batteries provide superior performance, capacities and reliability. Using state of the art power cell technology, the lithium series is designed for environmentally sensitive areas that requires enhanced life cycle capabilities in commercial. VOZ lithium batteries are widely used in industrial, residential, commercial and private applications. The maintenance free.
Daftar Harga cctv outdoor Terbaru November 2026
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
INTERLUC 312 CCTV Outdoor Colorvu Series (Kamera Pengawas)Rp379.900
Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp1.299.900
Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
FILL-RITE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Oli)Rp1.299.900
HI-SHARP Network Camera Value Plus Series (Kamera Pengawas)Rp5.599.900
Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVRRp1.599.900
Melzer Gergaji MesinRp1.199.900
Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp479.900
Hikvision Fixed Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)Rp579.900

Data diperbarui pada 20/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait